3M™ 268L Dischi adesivi in rotolo 75 mm x 22 mm 20 micron

Codice art.: 7000034070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000034070
    EAN / GTIN 05010027613805
    Codice del produttore 7000034070

    Descrizione

    Esecuzione:

    Diffusione elettrostatica
    Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
    Film omogeneo di base con alta precisione
    DPI, autoadesivo
    Alta produttività

    Descrizione:

    I dischi per microfinitura in rotolo con supporto in film autoadesivo 3M™ Stikit™ 268L contiene vari dischi per carteggiatura su un pratico rotolo da utilizzare negli ambienti di produzione. I nostri dischi contengono ossido di alluminio in grane finissime per garantire rapidità di taglio, durata e una finitura uniforme.

    Proprietà:

    Pratico rotolo di dischi
    Supporto adesivo sensibile alla pressione per operazioni rapide e semplici di attacco e rimozione nei processi di finitura con passaggi multipli
    Contiene ossido di alluminio dal taglio rapido in grane molto fini
    Il resistente supporto in poliestere assicura flessibilità e conferisce una finitura uniforme alle superfici irregolari
    qualità della superficie maggiore
    Elevata resistenza allo strappo
    Elevata efficienza di taglio
    Deselezionare la superficie di riferimento
    Cambio rapido

    Nota:

    Utilizzabile negli ambienti a produzione elevata per una finitura uniforme su numerosi substrati

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello