3M™ Rotolo in carta 618

Codice art.: 7000034046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034046
EAN / GTIN 05010027588240
Codice del produttore 7000034046
Numero-L L51710 534

Descrizione

Esecuzione:

Carta A altamente flessibile
Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm

Descrizione:

Il rotolo in carta 3M™ 618 è dotato di un minerale di carburo di silicio su un supporto flessibile con cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri rotoli in carta assicurano un taglio netto e aggressivo e una finitura fine.

Proprietà:

Taglio aggressivo con finitura fine
Lunga durata, specialmente con la grana fine

Nota:

Da utilizzare in applicazioni che richiedono un taglio aggressivo e una finitura fine

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello