Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Elevata resistenza al plastificante
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1200 mm
Post-elaborazione ridotta
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4941 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile. Colore: grigio, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Alta adattabilità// Alta adattabilità
Elevata resistenza ai plastificanti// Elevata resistenza ai plastificanti
Adesione molto elevata a quasi tutti i materiali// Adesione molto elevata a quasi tutti i materiali
Possibilità di progettazione ampliate// Possibilità di progettazione ampliate
Riduzione della post-elaborazione// Riduzione della post-elaborazione
Collegamenti facili e veloci// Collegamenti facili e veloci
Ideale per combinazioni di materiali impegnative// Ideale per combinazioni di materiali impegnative
Può essere utilizzato su superfici ruvide e irregolari// Può essere utilizzato su superfici ruvide e irregolari
Adatto per PVC morbido// Adatto per PVC morbido
Nota:
Per uso interno ed esterno
Incollaggio di materiali ad alta energia come i metalli (ad es. acciaio, acciaio inox e alluminio)
Incollaggio di superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica, molte plastiche (ad es. PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato) e PVC morbido
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne
Per l'incollaggio di display elettronici
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere