3M™ VHB™ Nastro 4910P, Trasparente, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm

Codice art.: 7000033128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000033128
    EAN / GTIN 04001895481840
    Codice del produttore 7000033128

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Possibilità di design avanzato
    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 1120 mm
    Riduzione dei costi di produzione

    Descrizione:

    Il nastro trasparente VHB™ 4910 di 3M™ è ideale per i materiali trasparenti o in qualsiasi applicazione che richiede un fissaggio trasparente, rappresentando un'efficace alternativa a viti, rivetti e bulloni; consente di ottenere una tenuta permanente e un aspetto pulito. Il nastro (1,01 mm) fornisce una resistenza alla temperatura a breve termine fino a 149 °C e una resistenza a lungo termine fino a 93 °C.

    Proprietà:

    Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
    La formula dell'adesivo del nastro VHB di 3M aderisce saldamente con il contatto in modo immediato, senza richiedere tempo per l'asciugatura
    Il fissaggio praticamente invisibile consente di mantenere le superfici lineari, senza gli antiestetici segni delle saldature e delle testine dei rivetti.
    Distribuisce il carico di pressione sull'intera giunzione
    L'assorbimento di elevate sollecitazioni dinamiche riduce la vibrazione e la pressione di impatto
    Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
    L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
    Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
    Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
    Progettato per uso interno ed esterno

    Nota:

    Giunzioni di materiale trasparente
    Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
    Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
    Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
    Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello