Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4915 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui non è consentita una linea di giunzione colorata. Spessore: 1,5 mm.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
I sistemi di giunzione VHB sono adatti per il fissaggio di una serie di substrati, tra cui legno sigillato, materie plastiche, composti e metalli. Le plastiche che possono dare problemi sono il polietilene, il polipropilene, le superfici antiaderenti, i siliconi e altri materiali a bassa energia superficiale.
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali