3M™ VHB™ 4910

Codice art.: 7000033118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000033118
EAN / GTIN 04001895665370
Codice del produttore 7000033118

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 305 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4910 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.

Proprietà:

Adesivo acrilico generico, trasparente, 1.0 mm, con anima in schiuma acrilica solida
La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello