Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1550 mm
Buona resistenza ai plastificanti e ai raggi UV
Descrizione:
Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 3M™ 9086 è un nastro biadesivo da 190µm con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero
Proprietà:
Nastro biadesivo spesso 190µm con supporto in tessuto. Strappabile a mano, conformabile e maneggevole. Fodera di carta.
Nastro biadesivo spesso con adesivo acrilato. Fornisce un'elevata forza adesiva e un'adesione istantanea a un'ampia varietà di materiali e superfici. Alta resistenza. Resistente ai solventi. Adesivo acrilato modificato ad alta resistenza alla pelatura e al taglio
Facile da strappare a mano e facile da usare grazie alla sua adattabilità.// Universalmente applicabile su molti substrati
Ottieni un nastro versatile, con un buon rapporto qualità-prezzo e adatto a molteplici applicazioni e settori
Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia
Nota:
Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica (incluso PE, PP), carta, cartone e legno
Per il montaggio, la finitura e il fissaggio di materiali pubblicitari come espositori, campioni o poster
Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta