Molla a forza costante P61 3M™ per connessioni senza saldatura da 14 a 21 mm di diametro - 100 per confezione

Codice art.: 7000032606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000032606
    EAN / GTIN 04001895569128
    Codice del produttore 7000032606
    Numero-L L01310 1439

    Descrizione

    Esecuzione:

    Facile da installare
    Lega inossidabile
    Gamma di applicazione elevata
    Ampiezza complessiva: 16 mm

    Descrizione:

    La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno.

    Proprietà:

    Esercita una pressione radiale uniforme sul cavo
    Per la messa a terra
    Adatto per l'uso su guaine di cavi in piombo e alluminio, nastri o fili adesivi per la schermatura dei cavi e fili di armatura in acciaio o alluminio.
    Connessione senza saldatura
    Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello