3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti trasparenti, 20/confezione

Codice art.: 7000032493
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sovraocchiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032493
EAN / GTIN 04046719305742
Codice del produttore 7000032493
Numero-L L01110 821
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza e comfort
Le lenti in policarbonato offrono un'elevata resistenza agli urti
Inclinazione del finestrino regolabile individualmente
Lunghezza stanghette regolabile
Niente appannamento grazie agli occhiali rivestimento

Descrizione:

I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.

Proprietà:

Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Copertura e campo visivo eccellenti con un elevato grado di protezione dagli urti
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in quattro lunghezze per una vestibilità ottimale
Lenti verde con filtro IR 5 disponibili, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

Nota:

Agricoltura, aeronautica, attività minerarie, colatura, controlli qualità, costruzioni, costruzioni stradali, demolizioni, lavorazioni metalliche, manutenzione di edifici, metalli primari, muratura, perforazione, petrolio e gas, produzione generale, protezione UV, pubblica sicurezza, pulitura, segatura, silvicoltura, trasporti, truciolatura, verniciatura
Applicazioni di laboratorio - industria chimica, farmacia, settore medico
Lavori meccanici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello