3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890, 10/confezione

Codice art.: 7000032480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000032480
    EAN / GTIN 04046719302048
    Codice del produttore 7000032480
    Numero-L L01110 7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Compatibilità con le mezze maschere
    Le scanalature laterali permettono di indossare sopra gli occhiali da vista
    Archetto largo e facilmente regolabile

    Descrizione:

    I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.

    Proprietà:

    Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
    Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
    Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
    Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
    Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
    Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
    GG2895S con filtro IR 5, diffuso nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

    Nota:

    Lavoro meccanico

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello