Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
L'adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione aderisce a contatto con metallo, vetro, plastica, cemento e altre superfici
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Confezionati singolarmente per una rapida identificazione e una conservazione pulita
Descrizione:
Il nastro adesivo telato Value Duct Tape 1900 di 3M™ è un pratico nastro per la cassetta degli attrezzi utile per applicazioni generiche, tra cui sigillature leggere, lavori di fasciatura, marcatura e riparazioni temporanee nelle applicazioni non critiche. Il suo adesivo in gomma sintetica aderisce a contatto con metallo liscio, vetro, plastica, cemento sigillato e altro, e il rivestimento in polietilene impermeabile offre una buona tenuta in ambienti umidi.
Proprietà:
Il supporto in polietilene sul panno di tela dispone di una buona resistenza all'umidità garantendo prestazioni affidabili negli ambienti umidi// Si attacca a contatto con metalli, vetro, plastica, cemento e molte altre superfici
L'adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione aderisce a contatto con metallo, vetro, plastica, cemento e altre superfici// Sigilla bene in ambienti umidi
Si adatta alle superfici irregolari senza sollevarsi// È possibile scrivere sulla sua superficie con pennarelli indelebili per eseguire delle etichettature temporanee
Facile da distendersi e da strappare// Il nastro si strappa con le mani dal rotolo per un uso facile e pratico
Si riavvolge individualmente per una facile identificazione e per tenere il rotolo pulito e pronto all'utilizzo// Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso
Si adatta alle superfici irregolari senza staccarsi
Nessuna rimozione di residui appiccicosi o secchi, lunga o noiosa
Nota:
Applicazioni più leggere come raggruppamento, sigillatura, tenuta, etichettatura e identificazione in applicazioni non critiche
Riparazione, raggruppamento e rinforzo temporanei