Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 80/25 mm - 500 mm

Codice art.: 7000032372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Passacavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000032372
    EAN / GTIN 54046719067249
    Codice del produttore 7000032372

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Poliolefina reticolata per radiazioni
    Lunghezza complessiva: 500 mm
    Senza alogeni
    Adatto per cavi a bassa e media tensione

    Descrizione:

    Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.

    Proprietà:

    Eccellente protezione contro gli impatti meccanici
    Eccellente protezione dalla corrosione con cavi non danneggiati
    Per applicazioni con 35 kV
    Realizzato in poliolefina reticolata e rivestita di adesivo
    Il manicotto a parete spessa è robusto e affidabile
    Certificato ANSI e conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE
    Conforme alla direttiva RoHS

    Nota:

    Per riparare le guaine dei cavi danneggiate

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello