3M™ Hookit™ Interface Pad Soft, Multihole, 150 x 5 mm, 10 pezzi / confezione piccola

Codice art.: 7000032161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032161
EAN / GTIN 04046719233045
Codice del produttore 7000032161
Numero-L Z56430 INT-PAD150

Descrizione

Esecuzione:

La schiuma morbida si conforma ai contorni per una finitura di alta qualità
Resistenza extra del platorello per migliori risultati di levigatura su superfici e bordi
Facile applicazione tra i dischi abrasivi Hookit™ e i platorelli Hookit™ per una rapida sostituzione
Configurazioni di fori per l'estrazione della polvere dalla superficie di lavoro e una maggiore durata delle ruote

Descrizione:

L'interfaccia spugnosa 3M™ Hookit™ aumenta la conformabilità dell'abrasivo, garantendo una finitura uniforme su ogni superficie. Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.

Proprietà:

La struttura in morbida spugna si adatta a ogni superficie per una finitura più accurata
Aumenta la capacità di taglio e la finitura dell'abrasivo
Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.
Le differenti forature disponibili aiutano a eliminare la polvere dalla superficie di lavoro, aumentando la durata del disco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello