Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Diffusione semiaperta
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Facile da strappare in direzione longitudinale e trasversale
Descrizione:
Il rullo di tessuto 314D di 3M™ fornisce strisce di sabbiatura leggere per la sabbiatura a mano in molte differenti applicazioni. Costruiti con abrasivo in ossido di alluminio, questi rulli sono forniti in vari gradi per applicazioni comuni come la sbavatura, l'unione e la riparazione di finiture metalliche, la rimozione di ruggine o altri contaminanti e la preparazione delle superfici per vernici e rivestimenti.
Proprietà:
Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso
Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli
La comoda confezione consente la portabilità
Applicazione semplice e levigata a mano
Elevata durata
impiego universale
È particolarmente adatto per l'uso su bordi, angoli e curve
Buon ancoraggio del minerale
Elevate prestazioni di smerigliatura
Riduce l'aggiunta
Nota:
Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti