• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 314D Rotoli bassi 115 mm 50 mt P80 PN 62912

Codice art.: 7000032148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032148
EAN / GTIN 04046719185740
Codice del produttore 7000032148
Numero-L L51710 381

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Diffusione semiaperta
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Facile da strappare in direzione longitudinale e trasversale

Descrizione:

Il rullo di tessuto 314D di 3M™ fornisce strisce di sabbiatura leggere per la sabbiatura a mano in molte differenti applicazioni. Costruiti con abrasivo in ossido di alluminio, questi rulli sono forniti in vari gradi per applicazioni comuni come la sbavatura, l'unione e la riparazione di finiture metalliche, la rimozione di ruggine o altri contaminanti e la preparazione delle superfici per vernici e rivestimenti.

Proprietà:

Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso
Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli
La comoda confezione consente la portabilità
Applicazione semplice e levigata a mano
Elevata durata
impiego universale
È particolarmente adatto per l'uso su bordi, angoli e curve
Buon ancoraggio del minerale
Elevate prestazioni di smerigliatura
Riduce l'aggiunta

Nota:

Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello