Connettore a compressione 3M™ Scotchlok™ MH10BCX, giallo, 600 V, max. 1 - 1,5 mm², 25 pezzi / confezione

Codice art.: 7000031843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 125 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 125 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000031843
EAN / GTIN 50051128590930
Codice del produttore 7000031843
Numero-L L01310 1811

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo
Materiale isolante in poliolefina, con rivestimento adesivo a caldo interno
Lunghezza complessiva: 38.1 mm
Tensione massima 600 V.
La corrente massima corrisponde alla sezione trasversale del conduttore

Descrizione:

Connettori a compressione termoretraibili per connessioni elettricamente solide e una protezione efficace contro l'umidità.

Proprietà:

Il connettore senza saldatura è realizzato in rame stagnato
Materiale isolante in poliolefina, con rivestimento interno in adesivo hot-melt
Temperatura massima di applicazione 105°C
Tensione massima 600 V
Corrente massima corrispondente alla sezione del conduttore

Nota:

Fornisce un sigillo resistente all'acqua, al sale e ad altri agenti contaminanti quando viene avvolto in una pellicola termoretraibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello