Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Nastro in poliestere sottile e conformabile, resistente alle marcature, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Lunghezza totale: 2,4 m
Larghezza totale: 5,46 mm
Descrizione:
Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR-W_Blister contenente: 3 rotolini ricambio lettera W
Proprietà:
Rotolo di ricarica per il dispensatore di nastro adesivo per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
Stampato con caratteri di facile lettura
Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla vernice, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.
Nota:
Per la marcatura di terminali, morsettiere, cablaggi di pannelli o quadri elettrici durante la manutenzione o la riparazione.
Per l'identificazione di fase su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio