Scotch® 22 Nastro isolante in vinile

Codice art.: 7000031346
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000031346
EAN / GTIN 50054007100671
Codice del produttore 7000031346
Numero-L L01310 1120

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Ampio inserto di temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -10°C a 60°C secondo VDE.
Lunghezza totale: 32,9 m
Larghezza totale: 50 mm
Ignifugo a norma UL 510

Descrizione:

Scotch® 22 Nastro isolante in vinile è un nastro in PVC per operazioni pesanti. Questo nastro spesso è progettato per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione.

Proprietà:

Il nastro spesso offre una maggiore resistenza meccanica e all'abrasione
Adatto per applicazioni particolarmente impegnative, come l'isolamento di sbarre, il cablaggio, la riparazione di guaine di cavi, la sigillatura di elementi di fissaggio.
Adattabile e resistente a temperature inferiori allo zero fino a -10 °C
Presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, alla corrosione e a varie condizioni atmosferiche (compresi i raggi UV).
Ritardante di fiamma secondo UL 510
Certificato secondo UL, CSA e VDE

Nota:

Adatto a tutte le applicazioni più gravose, come l'isolamento delle sbarre, la riparazione delle guaine dei cavi e la sigillatura dei connettori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello