Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Nastro adesivo
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Risparmio di tempo
Descrizione:
Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.
Proprietà:
Progettato per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media
Sistema di fissaggio uncino rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni ideale per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media.
Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
Più adatto ad uso interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da incollare/ buona aderenza anche su superfici difficili da incollare
Elevata responsabilità immediata// elevata responsabilità immediata
Nota:
Segnaletica e display del punto d'acquisto
Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili
Costruzione di assemblaggi compositi
Applicazione pannelli imbottiti
Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente
Montaggio cuscini su sedute rimovibili