Esecuzione:
Un modo semplice e veloce per controllare la vestibilità della maschera.
Può essere utilizzato con qualsiasi maschera di filtraggio delle particelle da FFP2 e le mezze maschere con filtri per particelle.
Bottiglia da 55 ml
Descrizione:
Soluzione per la valutazione della sensibilità FT-11 3M™, utilizzata per valutare la sensibilità dell'utente del respiratore a una soluzione a base di saccarina. Si utilizza unitamente al dispositivo di ″fit test″ qualitativo FT-10 3M™ e alla valigetta per formazione e ″fit test″ FT-20 3M™.
Proprietà:
3M™ offre due kit per ″fit test″ qualitativi: FT-10 (con soluzione dolce) e FT-30 (con soluzione amara). Nel kit FT-10 si utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che attribuisce un sapore dolce all'aerosol, mentre nel kit FT-30 si utilizza il denatonium benzoato che attribuisce un sapore molto amaro.
La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.
Soluzione per analisi chimica qualitativa/sensibilità