3M™ Nastro in tessuto di vetro PTFE 5451 marrone, 25 mm x 33 m, 0,134 mm, 9 per confezione inscatolata

Codice art.: 7000029154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000029154
EAN / GTIN 50021200161525
Codice del produttore 7000029154
Numero-L L01310 592

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm

Descrizione:

Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5451 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,14 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Proprietà:

Supporto in tessuto di vetro PTFE da 0.08 ml, marrone, adesivo al silicone, intervallo temperature operative tra -73 e 260 gradi C
Grado premium, conformabile, alta resistenza
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Automobili, aerei, elettrodomestici, settore militare, governativo, difesa, marina, finiture metalliche, elettronica, camper, industria comune
Avvolgimento rulli, avvolgimento cavi, riduzione dei cigolii, riduzione dei rumori, isolamento, rivestimento, schermatura, protezione, adesione su materiali compositi, anti-infiltrazioni
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
Conforme a diverse specifiche del settore aerospaziale

Nota:

Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello