3M™ Nastro in tessuto di vetro 5451, 51 mm x 33 m

Codice art.: 7000029153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000029153
EAN / GTIN 50021200161549
Codice del produttore 7000029153
Numero-L L01310 590

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm

Descrizione:

Il nostro nastro in tessuto di vetro 5451 ha un supporto in tessuto di vetro marrone impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene). Questo nastro fornisce una superficie liscia sui macchinari di processo e offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo siliconico sensibile alla pressione, crea una superficie antiaderente che funziona a temperature elevate.

Proprietà:

Il minimo assorbimento d'acqua consente di utilizzare questo nastro in ambienti umidi
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
Conforme a diverse specifiche del settore aerospaziale

Nota:

Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello