3M™ PTFE Film Tape 5491, grigio, 75mm x 33m, 3/CV

Codice art.: 7000029150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000029150
    EAN / GTIN 50021200161495
    Codice del produttore 7000029150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Eccellente resistenza ai prodotti chimici
    Lunghezza complessiva: 32.91 m
    Ampiezza complessiva: 76.2 mm
    Crea una superficie estremamente liscia

    Descrizione:

    Il nostro nastro in polietilene PTFE 3M™ 5491 utilizza un supporto in film estruso di politetrafluoroetilene (PTFE). Questo nastro offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo in silicone sensibile alla pressione, crea una superficie uniforme e antiaderente su una vasta gamma di substrati per agevolare il movimento dei materiali in molti tipi di applicazioni lay-flat.

    Proprietà:

    Il rivestimento antiaderente del PTFE crea una superficie straordinariamente liscia per una facile pulizia
    L'adesivo in silicone assicura una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici
    Ampia gamma di temperature per prestazioni su macchinari e attrezzature con alte temperature
    La versione più spessa del nastro a pellicola PTFE 5490 3M™ garantisce maggiore durata e minore usura nel tempo
    Il nastro in polietilene PTFE 3M™ estruso si appiattisce di più rispetto ai tradizionali nastri a pellicola a strappo PTFE
    L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
    L'elevata tenuta e la resistenza all'abrasione garantiscono l'affidabilità e le prestazioni per ridurre l'attrito, i suoni e i rumori dei macchinari
    Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.

    Nota:

    Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e alla superficie adesiva-repellente, questo nastro è adatto all'uso come rivestimento scorrevole e protettivo in una vasta gamma di applicazioni
    Rivestimento adesivo-repellente di rotoli, rulli, tavole, ecc. che entrano in contatto con sostanze appiccicose o chimiche.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello