3M™ 361 - Nastro in tessuto in fibra di vetro

Codice art.: 7000029149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000029149
EAN / GTIN 00051115118760
Codice del produttore 7000029149
Numero-L L01310 1251

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Adatto per l'uso nel settore aerospaziale, automobilistico, navale, militare, coperture e veicoli speciali
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 609.6 mm
Per la sigillatura permanente di tubi e camere ad alta temperatura

Descrizione:

Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso.

Proprietà:

Protezione di superfici e materiali da temperature intermittenti fino ai 288 °C
Elevata resistenza alla trazione
Il forte supporto resistente all'abrasione fornisce resistenza per applicazioni di raggruppamento, imbracatura e protezione che richiedono un'elevata resistenza alla trazione
Rimozione pulita all'interno di un ampio intervallo di temperature
Protegge dalle alte temperature soddisfando le normative sulla resistenza alle fiamme FAA
Adesivo siliconico termopolimerizzante// adesivo siliconico termopolimerizzante

Nota:

Sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura
Giuntura di tessuti e superfici strutturate
Sigillatura di pannelli aerospaziali
Saldatura di riserva
Protezione del cablaggio
Utilizzare per giunzioni di tessuti, cuciture e pannelli di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello