• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro in polietilene UHMW 3M™ 5423, 101.6 mm x 16.45 m

Codice art.: 7000029136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000029136
EAN / GTIN 50021200144573
Codice del produttore 7000029136

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Basso coefficiente di attrito
Lunghezza complessiva: 16.45 m
Ampiezza complessiva: 101.6 mm
Riduzione del rumore

Descrizione:

Il nastro 3M™ 5423 in pellicola UHMW ha un eccellente supporto di resistenza all'abrasione, che lo rende ideale per molte applicazioni di usura o scorrimento. Crea un effetto ″piano di scorrimento″ per consentire il contatto senza usura.

Proprietà:

Basso coefficiente di attrito per un effetto ″piano di scorrimento″ tra le superfici
L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata
Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni
Supporto resistente agli agenti chimici
Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione
Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Resistenza all'abrasione estremamente elevata// resistenza all'abrasione estremamente elevata
Buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo// buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo
Elevata scorrevolezza// elevatissima scorrevolezza

Nota:

Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti
Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida
Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto
Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione
Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello