3M™ VHB™ Nastro 4926, Grigio, 610 mm x 33 m, 0.38 mm, 1 per confezione

Codice art.: 7000029043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000029043
    EAN / GTIN 00051115256172
    Codice del produttore 7000029043

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Durata immediata grazie al colla sensibile alla pressione
    Lunghezza complessiva: 32.9 m
    Ampiezza complessiva: 609.6 mm
    Può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o liquido collas, che può causare foratura, regrinding, post-elaborazione, avvitamento, la saldatura e la pulizia vengono salvate

    Descrizione:

    Il nastro VHB™ di 3M™ numero 4926 è un prodotto conformabile, biadesivo, in schiuma acrilica a cellule chiuse a pressione con rivestimento di carta. Spessore 0,4 mm.

    Proprietà:

    Alta resistenza
    A lunga durata
    Aspetto pulito
    Adesivo grigio di 0,4 mm e un nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati ad alta e media energia superficiale
    Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
    La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
    Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
    Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
    Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti

    Nota:

    Applicazione per materiali decorativi e modanature, targhette e loghi, espositori, fissaggi di pannelli e rinforzi.
    Le applicazioni abbracciano un'ampia gamma di industrie tra cui il trasporto, la produzione di elettrodomestici, l'elettronica, le soluzioni di visualizzazione e l'industria generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello