Scotch® Nastro adesivo 8898, 18 mm x 55 m

Codice art.: 7000028946
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Codice del produttore 7000028946
Numero-L L01310 569

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Può essere rimosso da una vasta gamma di superfici senza lasciare residui
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 18 mm

Descrizione:

Il nostro Scotch® Nastro adesivo8898 è un nastro ad alte prestazioni specificamente formulato per l'uso in molti settori, inclusi elettrodomestici, lavorazione dei metalli e industria generale. Il supporto in film di polipropilene tensilizzato presenta un adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione che fornisce un elevato potere di tenuta dell'adesione iniziale e una rimozione pulita da alcune superfici, come il metallo.

Proprietà:

Elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
Può essere rimosso senza residui da un'ampia gamma di superfici
Approvazione della FDA
Progettato per il fissaggio di scaffali, scaffali, porte, condotti e altri pezzi.

Nota:

Sviluppato appositamente come nastro adesivo di fissaggio nel settore degli elettrodomestici e dell'industria elettronica.
Per impacchettare, fissare e rinforzare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello