Nastro telato per uso gravoso 3M™ 3939

Codice art.: 7000028933
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028933
EAN / GTIN 50051131069751
Codice del produttore 7000028933
Numero-L L01310 470

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Impermeabile
Lunghezza complessiva: 54.8 m
Ampiezza complessiva: 48 mm

Descrizione:

Il nastro telato per uso gravoso 3M™ 3939 presenta una resistenza alla trazione e l'adesione ideale per la giunzione, la mascheratura, le rattoppature, le cuciture, il fissaggio dei fogli in polietilene, la sigillatura dei tubi in PVC, coprendo i rischi di ribaltamento, e la maggior parte delle altre applicazioni industriali.

Proprietà:

Nastro telato per uso industriale per la giunzione, la mascheratura, la rattoppatura, la sigillatura e la riparazione
Elevata resistenza alla trazione per un fissaggio sicuro sotto sollecitazione
L'adesivo spesso in gomma si fissa alla maggior parte delle superfici lisce e ruvide per una rigorosa sigillatura
La superficie in polietilene è in grado di resistere a usura, abrasione e all'acqua
Ottima scelta per fissare in sospensione teli in polietilene per attività di contenimento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello