3M™ Nastro per galvanoplastica 470 marrone chiaro, 51 mm x 33 m,spessore: 0,18 mm, 24 per confezione

Codice art.: 7000028889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028889
EAN / GTIN 50021200856179
Codice del produttore 7000028889
Numero-L L01310 551

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Stampabile tramite stampa a trasferimento termico
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Estremamente resistente ai prodotti chimici

Descrizione:

Nastro per galvanoplastica 3M™ 470 marrone chiaro 0,18 mm, supporto in vinile con adesivo in gomma, eccellente resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di galvanoplastica

Proprietà:

Marrone chiaro, supporto in vinile da 0,16 mm, 77 gradi C
Eccellente resistenza alle sostanze chimiche per rivestimento, nickel per galvanoplastica e nickel senza elettricità, fresatura e incisione di titanio, martellatura, riduce l'erosione regressiva sulle superfici irregolari.
Non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, rimozione pulita, facile da applicare, versatile, resistente all'umidità, ben visibile
Industria automobilistica, aerospaziale, militare, uso industriale generico, MRO, gestione stabili
Avvolgimento, rammendo, mascheratura, codifica di sicurezza, contrassegno di aree pericolose, identificazione, sigillatura, codici colore, mascheratura vernice, protezione, fasciatura
Elevata resistenza all'abrasione e flessibilità

Nota:

Mascheratura delle superfici durante la galvanizzazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello