3M™ Flexomount™ Nastro di montaggio piastre 411DL, Grigio, 457 mm x 33 m 0.38 mm, 1 per confezione

Codice art.: 7000028875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028875
EAN / GTIN 00021200628603
Codice del produttore 7000028875
Numero-L L01310 392

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Adatto alla maggior parte delle plastiche e dei metalli
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
L'alta forza adesiva impedisce il sollevamento dei bordi della piastra

Descrizione:

I nastri Flexomount rappresentano lo standard industriale per la stampa di solidi e in linea.

Proprietà:

0,38 mm, nastro in vinile biadesivo grigio.
Nastro in vinile biadesivo grigio da 0,38 mm con adesivo in gomma morbida. Versione a doppio rivestimento.
Copertura uniforme delle aree solide quando il rendering dei punti della griglia è secondario
L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra

Nota:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello