Scotch® Fine Line 218 - Nastro per mascheratura

Codice art.: 7000028860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000028860
    EAN / GTIN 50051138947106
    Codice del produttore 7000028860

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Verde
    Non adatto per applicazioni esterne
    Lunghezza complessiva: 54.86 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm
    Permette una preparazione accurata della vernice

    Descrizione:

    Il nastro Scotch® Fine Line 218 crea lunghe linee rette e curve ampie quando si desidera una linea di pittura nitida. Nastro di layout per grafica multicolore e personalizzata di alto valore.

    Proprietà:

    Eccellente per dipingere lunghe linee rette e curve morbide
    Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
    Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
    Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
    Resistente alla maggior parte dei solventi e all'umidità
    Estremamente flessibile e in curva
    Il basso spessore del Nastro Adesivo consente linee di colore estremamente nitide
    Può essere strappato a mano

    Nota:

    Mascheratura di linee sottili di vernice
    Ideale per vernici multicolored e di design
    Superfici dalla forma sferica
    Lavori di verniciatura speciali per carrozzeria, veicoli, nautica e aerospaziali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello