3M™ Nastro in pellicola di poliestere 850 rosso, 51 mm x 66 m,spessore: 0,048 mm, 24 per confezione

Codice art.: 7000028857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028857
EAN / GTIN 50021200043470
Codice del produttore 7000028857
Numero-L L01310 1497

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Disponibile in trasparente e in vari colori
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 5.1 cm
Buona adesione immediata, eccellente forza adesiva finale

Descrizione:

nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico.

Proprietà:

Elevata trasparenza, visibile e staccabile
Giuntura visibile, linguette, identificazione
Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
La resistenza alla temperatura consente l'utilizzo del nastro in operazioni ad alte temperature
Le versioni trasparente e argento sono conformi a una serie di specifiche del settore aerospaziale
Le versioni colorate sono altamente visibile per le applicazioni in cui è necessario un sistema di identificazione o marcatura
La versione trasparente è resistente ai solventi e alle sostanze chimiche
Basso modulo, bassa durezza Shore A

Nota:

Coprire
Fissaggio
Decorazione
Isolamento
Scopi di marcatura
Proteggere
Splicing
Rinforzare

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello