Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Altezza complessiva: 0.1 mm
Descrizione:
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.
Proprietà:
Mantiene un colore vivace anche se esposto ad abrasione e solventi
Ideale per marcature a pavimento e identificazioni di sicurezza
Consente un'applicazione facile e veloce su una varietà di superfici
La facile rimozione senza trasferimento di adesivo rende efficiente la pulizia
Disponibile in molti colori caratteristici
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma/ buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati
Mascheratura estremamente facile in curve strette// mascheratura estremamente facile in curve strette
Facile mascheratura anche su superfici irregolari// mascheratura leggera anche su superfici irregolari
Nota:
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse