3M™ Nastro per marcatura di sicurezza e corsia 471, Rosso, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, 24 per confezione

Codice art.: 7000028850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028850
EAN / GTIN 50021200043050
Codice del produttore 7000028850
Numero-L L01310 606

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Altezza complessiva: 0.1 mm

Descrizione:

Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.

Proprietà:

Mantiene un colore vivace anche se esposto ad abrasione e solventi
Ideale per marcature a pavimento e identificazioni di sicurezza
Consente un'applicazione facile e veloce su una varietà di superfici
La facile rimozione senza trasferimento di adesivo rende efficiente la pulizia
Disponibile in molti colori caratteristici
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma/ buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati
Mascheratura estremamente facile in curve strette// mascheratura estremamente facile in curve strette
Facile mascheratura anche su superfici irregolari// mascheratura leggera anche su superfici irregolari

Nota:

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello