3M™ Mandrino

Codice art.: 7000028500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000028500
    EAN / GTIN 00048011056814
    Codice del produttore 7000028500
    Numero-L L51720 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Adesione con chiusura a strappo di lunga durata
    Presa M14
    Lunghezza complessiva: 25.4 cm
    Ampiezza complessiva: 15.24 cm

    Descrizione:

    Mandrino 3M™ permette di sostituire i dischi abrasivi Scotch-Brite™ in modo semplice e veloce durante le lavorazioni con diversi passaggi. I nostri mandrini sono disponibili in varie dimensioni, densità della schiuma e opzioni di attacco.

    Proprietà:

    Permette di applicare e rimuovere i dischi in modo semplice e rapido durante i processi con molti passaggi
    Opzioni disponibili per smerigliatrici angolari e rotorbitali
    Possibilità di scelta tra superfici compatte o in schiuma, per una ampia varietà di operazioni di carteggiatura e molatura
    Prodotto disponibile con o senza alberini incorporati

    Nota:

    Uso come supporto dei dischi di Scotch-Brite™ Surface Conditioning

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello