Scotch-Brite™ Ruota per finitura

Codice art.: 7000028485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028485
EAN / GTIN 50048011187575
Codice del produttore 7000028485
Numero-L L51710 410

Descrizione

Esecuzione:

Raggiunge effetti di linea sorprendenti
Disco in vello di fibra ferita
Impregnazione
Costruzione aperta
Vello di finitura speciale

Descrizione:

Ruota 3M™ FS-WL, grazie alla loro costruzione aperta ed alla loro conformabilità sono perfette per completare al meglio le operazioni di finitura e satinatura

Proprietà:

Fornisce una grana uniforme per la finitura finale su acciaio inox, alluminio, ottone, rame, metalli ferrosi e non ferrosi
Altamente conformabile per finitura uniforme su superfici sagomate, curve e diverse
Aggressività moderata e densità inferiore offrono un'usura controllata per risultati costanti
La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota
La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
Risultati di lavoro coerenti per l'intera durata dell'utensile

Nota:

Per la rimozione di leggeri segni di trafilatura su profili in acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello