Esecuzione:
Altre dimensioni su richiesta
Crea una finitura densa, distintiva e opaca
Costruzione in pile multistrato in fibra pressata
Densità della grana abrasiva molto alta
Superficie uniforme anche in aree difficili da raggiungere
Descrizione:
Il disco unificato taglia e lucida Scotch-Brite™ è un disco con strati compressi, durevoli e unificati, disponibile in densità media e dura. Il disco funziona bene per la sbavatura, unione e finitura aggressiva sui metalli più duri e per le applicazioni in cui è necessaria la portabilità. Il disco fornisce un ottimo punto di partenza per i lavori che richiedono la disponibilità di piccoli diametri e larghezze ristrette.
Proprietà:
L'elevata concentrazione di minerale abrasivo consente un taglio rapido e produce costantemente una finitura brillante per tutto il ciclo di vita della ruota
La struttura flessibile e in tessuto-non-tessuto offre un'azione abrasiva controllata che impedisce la creazione di tagli profondi o rigature
La struttura compressa a strati ravvicinati ne consente l'utilizzo in senso sia orario che antiorario
Il materiale Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e si usura con una velocità uniforme per garantire un'azione di taglio continua
Finitura uniforme
Nessuna deviazione nell'immagine della superficie
Risparmia tempo e denaro
Immagine a linee dense
Facile lavorazione di raggi e contorni più piccoli
Utilizzare su macchine ad alta velocità
Distribuzione uniforme della granella
Nota:
Per attività pesanti di mascheratura, finitura e sbavatura su metalli duri quali acciaio inox, acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel