3M™ Mandrini 40 mm 6 mm

Codice art.: 7000028456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028456
EAN / GTIN 50048011150128
Codice del produttore 7000028456

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 0.64 cm
Ampiezza complessiva: 15.24 cm
Altezza complessiva: 15.24 cm

Descrizione:

Il mandrino unico per dischi 3M™ fissa un piccolo disco per sabbiature unico Scotch-Brite™ a uno strumento rotativo come una smerigliatrice per la sbavatura dei bordi e la finitura. Le flange si inseriscono su entrambi i lati del disco e vengono fissate con il dado di bloccaggio.

Proprietà:

Le dimensioni ridotte consentono l'accesso a pezzi piccoli o complicati
Fissare un piccolo disco abrasivo Scotch-Brite™ a un utensile rotante.
Per sbavare e rifinire i bordi

Nota:

Utilizzabile con smerigliatrici dritte per la sbavatura e la finitura degli angoli
Adatto per il settore nautico e della lavorazione dei metalli
Adatto su aree superficiali piccole e intricate

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello