Scotch-Brite™ Ruota per finitura Multi-Finishing

Codice art.: 7000028446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028446
EAN / GTIN 50048011131783
Codice del produttore 7000028446
Numero-L Z5E430 MU-WL2SFIN

Descrizione

Esecuzione:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Descrizione:

La ruota per finitura Scotch-Brite™ Multi-Finishing è un utensile con struttura convoluta disponibile in una gamma di grane del minerale abrasivo. Le nostre ruote sono progettate per offrire una pulitura efficiente e una finitura finale di metalli tra cui acciaio inox, alluminio, ottone e rame.

Proprietà:

Fornisce una grana uniforme per la finitura finale su acciaio inox, metalli ferrosi e non ferrosi
Altamente conformabile per finitura uniforme su superfici sagomate, curve e diverse
Aggressività moderata e densità inferiore per risultati costanti per l'intera durata della ruota
Struttura convoluta per assicurare una ruota bilanciata e scorrevole per la sua intera durata
La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore

Nota:

Da utilizzare per la pulitura e la finitura finale su una gamma di metalli quali acciaio inox, alluminio, ottone e rame

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello