3M™ Finesse-it™ Platorelli Roloc™ 32 mm PN 13442

Codice art.: 7000028224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028224
EAN / GTIN 50051144134422
Codice del produttore 7000028224
Numero-L L51710 877

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 16.19 cm
Ampiezza complessiva: 16.21 cm

Descrizione:

Il pad di carteggiatura di 3M™ Finesse-it™ Roloc™ è dotato di un supporto in schiuma che offre conformabilità durante l'uso. Le sue dimensioni sono ideali per accedere alle aree piccole e difficili da raggiungere. Offre inoltre la comodità del sistema di fissaggio rapido di 3M™ Roloc™ TR, insieme ai dischi per sabbiature di 3M™ Stikit™. Questo accessorio può essere usato quando si preferisce uno strumento per la sabbiatura invece della carteggiatura manuale.

Proprietà:

Fissaggio rapido dei dischi per sabbiature 3M™ Stikit™ da usare con strumenti orbitali casuali
Diametro ridotto ideale per correggere i piccoli difetti e per raggiungere le aree più difficili
La schiuma di media densità con lato in gomma nera offre un efficace livellamento dei difetti di verniciatura
Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ consente una rapida sostituzione del pad in caso di processi di finitura a più passaggi
Dischi per sabbiature venduti a parte

Nota:

Per accedere a punti difficili da raggiungere
Garantisce la rimozione perfetta dei difetti sulle vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello