3M™ Hookit™ Platorello, 76 mm x 12.7 mm, 1/4-20 External

Codice art.: 7000028220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028220
EAN / GTIN 50051141284724
Codice del produttore 7000028220
Numero-L L51710 1246

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 19.05 cm
Ampiezza complessiva: 19.05 cm

Descrizione:

Il platorello 3M™ Hookit™ è progettato per trattenere saldamente i dischi per carteggiatura o finitura 3M™ Hookit™ e il nostro tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ su vari utensili per levigatura a mano. È dotato di un bordo a 45° per fare in modo che l'area da carteggiare abbia un perimetro meno netto e possa essere mascherata più facilmente.

Proprietà:

Con gancio a ″J″ per tenere saldamente un disco 3M™ Hookit™ o una spugna 3M™ Finesse-it™.
Utilizzare una levigatrice rotorbitale, una levigatrice rotativa o una smerigliatrice angolare.
Il sistema 3M™ Hookit™ consente di rimuovere e riutilizzare facilmente il prodotto.

Nota:

Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello