3M™ 472L 40MIC 100mm x 45,7mt x 75mm KYD ASO

Codice art.: 7000028161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028161
EAN / GTIN 50051111497925
Codice del produttore 7000028161

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Codifica dei colori
Lunghezza complessiva: 45.75 m
Ampiezza complessiva: 101.6 mm
Alta produttività

Descrizione:

Il film per microfinitura 3M™ 472L offre un supporto in poliestere ad alta resistenza e legato con resina per una maggiore durata. I nostri film per microfinitura 3M™ 472L garantiscono un taglio rapido e finiture uniformi, di precisione ed a tolleranza minima.

Proprietà:

Supporto del film omogeneo e non comprimibile ad alta precisione
Legame in resina completamente sintetica
Qualità della superficie precisa e determinabile
Qualità della superficie riproducibile
Finitura più uniforme
Alta efficienza di taglio
Qualità della superficie più alta
Superficie di riferimento chiara
Assegnazione chiara

Nota:

Per una levigatura più aggressiva e un tipo di grana più dura dell'ossido di alluminio
Per le massime esigenze di qualità della superficie per pezzi in metalli non ferrosi e materie plastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello