3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 63199

Codice art.: 7000026570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 144 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 144 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spugna abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000026570
    EAN / GTIN 04046719251810
    Codice del produttore 7000026570
    Numero-L L51710 423

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spugne a 2 lati = carburo di silicio
    Size: 100mm x 68mm x 26mm
    Lunghezza complessiva: 68 mm
    Ampiezza complessiva: 100 mm

    Descrizione:

    Spugne abrasive sottili e malleabili per la levigatura di mobili, sedie, tavoli ecc. Disponile in tre grane di carburo di silicio. Rivestimento su entrambi i lati Flessibilità: Molto flessibile

    Proprietà:

    Carteggiatura a mano
    Legno, laccatura
    Poliuretano espanso
    Disponibile in tre grane del carburo di silicio

    Nota:

    Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello