Scotch-Brite™ BB-ZB Bristle Spazzole radiali 150 mm P400 PN 33214

Codice art.: 7000021284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Codice del produttore 7000021284
Numero-L L51710 15

Descrizione

Esecuzione:

Versione più flessibile con setole a forma di C (tipo C) per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni di sbavatura leggera
Ampiezza complessiva: 11.1125 mm
Spazzola in plastica solida infusa di grana ceramica

Descrizione:

La spazzola a setole radiali Scotch-Brite™, che usa la nostra grana ceramica abrasiva proprietaria e ossido di alluminio, insieme a setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. La spazzola rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici.

Proprietà:

Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata di vita
Spazzola in plastica solida con grana in ceramica
Utilizzo su sistemi robotizzati, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o ad albero flessibile

Nota:

Per l'uso su apparecchiature robotiche, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o alberi flessibili
Pulizia, sverniciatura, sbavatura, sfumatura su quasi tutti i materiali.
Specialmente per superfici fortemente sagomate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello