3M™ Nastro in alluminio goffrato per schermature EMI 1267, adesivo acrilico conduttivo, formato LOG ROLL da 584mm x 16,5mt

Codice art.: 7000009149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Codice del produttore 7000009149

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: argento
Ottima punzonatura
Lunghezza totale: 16,5 m
Larghezza totale: 584 mm
Resistente all'ossidazione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in alluminio goffrato 3M™ 1267 è un nastro per schermatura EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
Eccellente contatto grazie all'adesivo sul materiale di supporto in rilievo
Ritardante di fiamma
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente una facile applicazione e una fustellatura semplice.
Per installazioni con 600 V
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello