3M™ Nastro in rame stagnato goffrato per schermature EMI 1345, adesivo acrilico conduttivo, formato LOG ROLL da 584mm x 16,5mt

Codice art.: 7000009148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000009148
    EAN / GTIN 04710367099000
    Codice del produttore 7000009148

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: Stagno
    Ottima punzonatura
    Lunghezza totale: 16,5 m
    Larghezza totale: 584 mm
    Elevata efficacia di schermatura

    Descrizione:

    Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

    Proprietà:

    Il supporto in rame goffrato resiste all'ossidazione e all'appannamento.
    Assicura una buona schermatura e una resistenza di contatto stabile
    Il supporto in rilievo penetra attraverso lo strato adesivo per creare un contatto tra il supporto e la superficie di applicazione.
    Ritardante di fiamma e adatto per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e spazi schermati
    Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
    Eccellente saldabilità grazie alla stagnatura
    Per installazioni con 600 V
    Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Schermatura di cavi e connettori
    Potenziale perequazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello