3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, formato LOG ROLL 584mm x 16,5mt.

Codice art.: 7000009122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000009122
    EAN / GTIN 04710367098409
    Codice del produttore 7000009122
    Numero-L L01310 1170

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rame
    Ottima punchabilità
    Lunghezza complessiva: 16.5 m
    Ampiezza complessiva: 584 mm
    Resistente all'ossidazione

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame da 0,04 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo acrilico conduttivo, per schermature EMI e scarico di cariche elettrostatiche con la messa a terra. Il Nastro 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. e trova impiego principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti, avvolgimenti di cavi, o come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL e RoHS 2011/65/EU

    Proprietà:

    L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
    Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
    Ritardante di fiamma
    Per installazioni a 600 V
    Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
    L'adesivo acrilico è resistente ai solventi
    Saldabile e perforabile

    Nota:

    Schermatura di cavi e connettori
    Potenziale perequazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello