3M™ Nastro isolante in film di poliestere 1350F

Codice art.: 7000009058
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000009058
EAN / GTIN 04710367030539
Codice del produttore 7000009058

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 198 m
Ampiezza complessiva: 1219 mm
Particolarmente resistente alla ″segnalazione″

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.

Proprietà:

Spessore del film disponibile in 2 versioni: 1 mil e 2 mil
Stampabile
Resistente ai solventi senza polimerizzazione a caldo
Eccellente durata di conservazione
Proprietà ignifughe riconosciute UL
Certificato UL classe 130 °C/CSA
Elevata resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale portante: pellicola di poliestere

Nota:

Fissaggio dei fili di collegamento e posizionamento
Banda di copertura per bobine e condensatori
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura delle estremità di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello