• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro elettrico in poliestere 5, colore traslucente, adesivo acrilico resistente all'olio e solventi, formato LOG ROLL da 1219mm x 66mt.

Codice art.: 7000009056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000009056
EAN / GTIN 04710367024873
Codice del produttore 7000009056

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 1219 mm
Possibilità di ispezione visiva grazie al materiale di supporto trasparente

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

Proprietà:

Nastro in poliestere per uso generico con adesivo acrilico
Resiste alle alte temperature meglio dei nastri con supporto in tessuto acetato.
Conformabile, presenta un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e ai tagli.
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 5.500 V
Ritardante di fiamma secondo UL® 510

Nota:

Fissaggio e posizionamento dei fili conduttori
Banda di copertura per bobine e condensatori
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura finale di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello