3M™ 1350F-2 Nastro in Poliestere Giallo, 2 mil di spessore, formato master LOG ROLL, dimensione 1219mm x 198mt

Codice art.: 7000009054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000009054
    EAN / GTIN 04710367017677
    Codice del produttore 7000009054

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo
    Lunghezza complessiva: 198 m
    Ampiezza complessiva: 1219 mm

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.

    Proprietà:

    Spessore del film disponibile in 2 versioni: 1 mil e 2 mil
    Stampabile
    Resistente ai solventi senza polimerizzazione a caldo
    Eccellente durata di conservazione
    Proprietà ignifughe riconosciute UL
    Certificato UL classe 130 °C/CSA
    Elevata resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche
    Ritardante di fiamma secondo UL® 510
    Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Materiale portante: pellicola di poliestere

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello